Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028042/100
Cod. Produttore
0028042/100
Cod. EAN
4044774706856

Informazioni di prodotto

UNITRONIC 100 52x0,25
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC 100 è caratterizzato da un conduttore composto da 52 fili sottili, realizzati con materiale di alta qualità e superficie ottimizzata per garantire elevate prestazioni elettriche. Questa struttura multistrand assicura flessibilità e affidabilità, rendendo il prodotto ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione efficiente del segnale e una resistenza superiore alla fatica meccanica. La combinazione di materiali selezionati e design accurato consente un utilizzo duraturo in impianti elettrici professionali.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

343 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

52

diametro esterno circa

12,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

187,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 52X0,25Mmâ² Unitronic 100