Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119052/100
Cod. Produttore
1119052/100
Cod. EAN
4044774550091

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 52
  • Tipo cavo: Flessibile
  • Applicazione: Industriale
  • Resistenza: Alta durata
  • Installazione: Facile e rapida
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 52G0,5, un cavo elettrico di alta qualità realizzato per garantire prestazioni affidabili. Questo prodotto è progettato per resistere a condizioni difficili, rendendolo ideale per applicazioni industriali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre la flessibilità del cavo facilita l'installazione. Con OLFLEX CLASSIC 110, hai la sicurezza di un cavo che soddisfa le esigenze più elevate in termini di prestazioni e affidabilità.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

517 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

52

diametro esterno circa

17,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

173 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

69,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 52G0,5Mmâ² Olflex Classic 110