Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119052
Cod. Produttore
1119052
Cod. EAN
4044773068351

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 110 V
  • Conduttori: 52G0,5 mm²
  • Materiale isolante: Resistente e flessibile
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Durabilità: Alta affidabilità
  • Funzionamento: Continuo senza interruzioni
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 52G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e flessibile consente un'installazione semplice e sicura, mentre la sua affidabilità assicura un funzionamento continuo senza interruzioni. OLFLEX CLASSIC 110 è la scelta perfetta per chi cerca durabilità e efficienza nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

517 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

52

diametro esterno circa

17,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

173 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

69,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 52G0,5Mmâ² Olflex Classic 110