Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119151
Cod. Produttore
1119151
Cod. EAN
4044773066975

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 51G0,75
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Classic 110 con conduttore formato da 51 fili di rame stagnato, garantendo elevata flessibilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettato per assicurare una trasmissione efficiente della corrente, è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo. La superficie del conduttore è trattata per migliorare la conducibilità e la protezione contro gli agenti esterni, rendendo questo cavo una scelta sicura e performante per impianti elettrici professionali.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

646 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

51

diametro esterno circa

19,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

192 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

76,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 51G0,75Mmâ² Olflex Classic 110