Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1591226
Cod. Produttore
1591226
Cod. EAN
4044773103168

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: A-2YF(L)2Y
  • Sezione: 50x2x0,8 mm
  • Conduttori: Materiale specifico
  • Superficie: Trattata per alta resa
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Resistenza: Elevata e duratura
  • Struttura: Robusta e affidabile
  • Serie: ST III BD
Descrizione del produttore: Cavo elettrico A-2YF(L)2Y ST III BD con conduttori in materiale specifico e superficie trattata per garantire elevate prestazioni e affidabilità. Progettato per installazioni elettriche che richiedono resistenza e durabilità, offre una struttura robusta con sezione 50x2x0,8, ideale per applicazioni industriali e civili. La qualità dei materiali utilizzati assicura una conduzione efficiente e una lunga durata nel tempo.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

1050 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

diametro del conduttore

0,8 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

27,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

275 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 50X2X0,8Mmâ² A-2Yf(L)2Y...St Iii Bd Dati E Comunicazione