Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034550/100
Cod. Produttore
0034550/100
Cod. EAN
4044774714431

Informazioni di prodotto

  • Tipo: UNITRONIC LIYCY
  • Conduttori: 50 fili
  • Sezione filo: 0,34 mm²
  • Applicazioni: Alta trasmissione
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Alta
  • Connessione: Affidabile
  • Serie: RR0034550/100
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY con 50 fili da 0,34 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e resistenza. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per assicurare una connessione affidabile e duratura. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità, precisione e sicurezza nei collegamenti.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

431 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

50

diametro esterno circa

15,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

238,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

95,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 50X0,34Mmâ² Unitronic Liycy