Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028350
Cod. Produttore
0028350
Cod. EAN
4044773037883

Informazioni di prodotto

  • Tipo: UNITRONIC LIYY
  • Sezione cavi: 50x0,25 mm²
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Materiale: Alta qualità
  • Conduttività: Superiore
  • Resistenza: Ottimale
  • Serie: LIYY
  • Design: Versatile
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYY 50X0,25, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nei sistemi elettrici. Questo cavo è realizzato con materiali di prima scelta, offrendo una conduttività superiore e una resistenza ottimale. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Con un design versatile, il cavo UNITRONIC LIYY è perfetto per soddisfare le esigenze di ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

257 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

50

diametro esterno circa

12,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

129 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 50X0,25Mmâ² Unitronic Liyy