Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034450/100
Cod. Produttore
0034450/100
Cod. EAN
4044774713564

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYCY 50x0,25
Descrizione del produttore: Scopri l'eccezionale cavo UNITRONIC LIYCY 50X0,25, progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche grazie alla sua costruzione robusta e flessibile. La sua versatilità lo rende adatto a diverse esigenze, offrendo una trasmissione di segnale ottimale. Scegli UNITRONIC per soluzioni elettriche di eccellenza.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

318 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

50

diametro esterno circa

13,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

207 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

82,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 50X0,25Mmâ² Unitronic Liycy