Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120333/100
Cod. Produttore
1120333/100
Cod. EAN
4044775096345

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 50G1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 di colore nero, progettato per applicazioni con tensione nominale fino a 0,6/1 kV. Composto da 50 fili principali, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Questo cavo è ideale per connessioni che richiedono elevata flessibilità e resistenza, assicurando prestazioni costanti in diversi ambienti. La marcatura specifica del filo principale facilita l’identificazione e l’installazione, rendendolo una scelta efficiente per impianti elettrici professionali.

isolamento filo

PVC

peso

1427 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

50

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

29,8 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

447 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

119,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 50Mmâ² Olflex Classic 110 Nero 0,6/1Kv