Prodotti /

Cod. Rexel
TEXY2CZ9350
Cod. Produttore
XY2CZ9350
Cod. EAN
3666916063637

Informazioni di prodotto

  • Diametro cavo: 3,2 mm
  • Lunghezza cavo: 50,5 m
  • Kit montaggio per XY2CB
  • Composizione kit: cavo, supporto, molla
  • Peso netto: 1,98 kg
  • Tipo accessorio: kit montaggio
  • Serie: Preventa XY2C
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il kit è dedicato a un facile montaggio degli XY2CB interruttori a fune per arresto d'emergenza. Comprende un cavo galvanizzato da 50,5 m con guaina rossa del diametro di 3,2 mm. Include inoltre: 1 supporto cavi, 1 molla terminale, 1 tenditore, 3 protezioni terminali cavi e 4 serracavo a morsetto.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Fissaggio cavo

lunghezza

50,5 m

Accessorio

Serie

Preventa XY2C