Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119450/100
Cod. Produttore
1119450/100
Cod. EAN
4044774553849

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 50
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Resistenza: Elevata
  • Serie: CLASSIC 110
  • Sicurezza: Affidabile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 50G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Con una sezione di 2,5 mm², è perfetto per soddisfare le esigenze di potenza e sicurezza. Scegli OLFLEX CLASSIC per un'affidabilità senza pari nel tuo impianto elettrico.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1644 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

50

diametro esterno circa

29,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

294 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

117,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 50G2,5Mmâ² Olflex Classic 110