Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026343
Cod. Produttore
0026343
Cod. EAN
4044773040579

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: resistente e flessibile
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Costruzione: alta qualità
  • Durata: elevata
  • Trasmissione: affidabile
  • Design: versatile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 P 50G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre flessibilità e durata, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione assicura una trasmissione affidabile dell'energia, mentre il design versatile si adatta a diverse esigenze. Con OLFLEX CLASSIC FD 810 P 50G1, puoi contare su un prodotto che combina innovazione e sicurezza nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

859 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

50

diametro esterno circa

22,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

167,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

167,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

89,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 50G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810 P