Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026343/100
Cod. Produttore
0026343/100
Cod. EAN
4044774624839

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 50G1
  • Flessibilità: alta
  • Materiali: resistenti
  • Uso: industriale
  • Classificazione: 080401
  • Robustezza: elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 P 50G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e offre una grande flessibilità, rendendolo ideale per applicazioni industriali. Con una classificazione merceologica di 080401, è perfetto per utilizzi in ambienti esigenti. La sua robustezza e affidabilità lo rendono un'opzione ideale per chi cerca soluzioni elettriche durature e performanti.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

859 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

50

diametro esterno circa

22,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

167,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

167,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

89,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 50G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810 P