Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026143/50
Cod. Produttore
0026143/50
Cod. EAN
4044775159248

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 50 fili
  • Sezione conduttore: 1 mm²
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Applicazioni: impianti elettrici
  • Durata: prolungata
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 50G1 è caratterizzato da un conduttore di alta qualità composto da 50 fili, garantendo flessibilità e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Il materiale e la superficie del conduttore sono selezionati per assicurare ottime prestazioni di conduzione e durata nel tempo, rendendo questo prodotto ideale per installazioni che richiedono sicurezza e efficienza. La struttura del cavo è progettata per resistere alle sollecitazioni meccaniche e agli agenti esterni, offrendo una soluzione robusta e versatile per impianti elettrici professionali.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

902 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

50

diametro esterno circa

22,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

167,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

167,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

89,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 50G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810