Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026143
Cod. Produttore
0026143
Cod. EAN
4044773045499

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 50G1
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza usura: elevata
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Materiale: resistente
  • Classificazione: 080401
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 50G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e resistenza all'usura, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Con una classificazione merceologica di 080401, OLFLEX CLASSIC FD 810 50G1 rappresenta una scelta affidabile per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

902 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

50

diametro esterno circa

22,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

167,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

167,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

89,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 50G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810