Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026143/100
Cod. Produttore
0026143/100
Cod. EAN
4044774620572

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC FD 810 50G1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 con 50 fili di conduttore in materiale di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche. Il conduttore presenta una superficie specifica che ne assicura una conduzione efficiente della corrente, ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo. Questo cavo è adatto per ambienti industriali e civili, offrendo sicurezza e facilità di installazione grazie alla sua struttura robusta e flessibile.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

902 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

50

diametro esterno circa

22,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

167,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

167,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

89,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 50G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810