Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125250/50
Cod. Produttore
1125250/50
Cod. EAN
4044774564623

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 50G1 mm²
  • Tipo cavo: SY
  • Materiale isolante: PVC flessibile
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Applicazioni: Industriale e impianti
  • Protezione: Ottima durata
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX CLASSIC 110 SY 50G1, un prodotto di alta qualità della rinomata marca OLFLEX. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione affidabile e una lunga durata nel tempo. Il suo design versatile lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi. Scegli OLFLEX CLASSIC per un'ottima soluzione elettrica che combina efficienza e robustezza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

987 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

50

diametro esterno circa

24,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

484 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

145,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 50G1Mmâ² Olflex Classic 110 Argento