Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125250/100
Cod. Produttore
1125250/100
Cod. EAN
4044774564630

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Sezione conduttore: 50G1 mm²
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Colore: Versatile
  • Installazione: Spazi ristretti
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 SY 50G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura resistenza e affidabilità, mentre il design flessibile facilita l'installazione in spazi ristretti. Disponibile in una tonalità versatile, l'OLFLEX CLASSIC 110 SY 50G1 rappresenta una scelta eccellente per tutte le esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

987 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

50

diametro esterno circa

24,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

484 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

145,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 50G1Mmâ² Olflex Classic 110 Argento