Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119250/100
Cod. Produttore
1119250/100
Cod. EAN
4044774552118

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 50G1
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Materiale: Alta qualità, resistente
  • Flessibilità: Elevata
  • Durata: Superiore
  • Sicurezza: Affidabile
  • Serie: CLASSIC 110
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni elettriche. Con una sezione di 50G1, questo cavo è realizzato con materiali resistenti per una durata superiore. La sua flessibilità e robustezza lo rendono ideale per ambienti industriali e commerciali. OLFLEX CLASSIC 110 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

797 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

50

diametro esterno circa

20,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

206 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

82,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 50G1Mmâ² Olflex Classic 110