Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119250
Cod. Produttore
1119250
Cod. EAN
4044773065596

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Sezione conduttore: 50G1 mm²
  • Costruzione: flessibile e robusta
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Materiali: durevoli
  • Facilità installazione: spazi ristretti
  • Durata: elevata resistenza
Descrizione del produttore: Presentiamo l OLFLEX CLASSIC 110 50G1, un cavo di alta qualità progettato per garantire un'eccellente conduttività elettrica. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e flessibile facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre il design resistente assicura una lunga durata nel tempo. Sia che tu stia cercando affidabilità che performance, l OLFLEX CLASSIC 110 50G1 è la scelta perfetta per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

797 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

50

diametro esterno circa

20,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

206 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

82,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 50G1Mmâ² Olflex Classic 110