Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119250/50
Cod. Produttore
1119250/50
Cod. EAN
4044774552101

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Sezione conduttore: 50G1
  • Costruzione: Robusta e resistente
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Protezione: Contro usura e agenti
  • Materiali: Alta qualità
  • Versatilità: Adatto a vari usi
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta offre una protezione eccellente contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. Con un design versatile, OLFLEX CLASSIC 110 si adatta perfettamente a diverse esigenze elettriche, rendendolo la scelta perfetta per professionisti del settore.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

797 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

50

diametro esterno circa

20,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

206 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

82,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 50G1Mmâ² Olflex Classic 110