Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026362
Cod. Produttore
0026362
Cod. EAN
4044773039887

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero fili: 50
  • Sezione fili: 1,5 mm²
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Resistenza: elevata
  • Applicazione: impiantistica elettrica
  • Durata: prolungata
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 P con 50 fili da 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni di conduzione e affidabilità. Il conduttore è realizzato in materiale di alta qualità con superficie ottimizzata per assicurare una trasmissione efficiente della corrente elettrica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo, offrendo una soluzione versatile nel settore dell'impiantistica elettrica.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1225 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

50

diametro esterno circa

25 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

187,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

187,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

100 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 50G1,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 P