Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125350
Cod. Produttore
1125350
Cod. EAN
4044773102215

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 50
  • Tipo cavo: SY
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazione: Industriale
  • Colore: Identificabile
Descrizione del produttore: Scopri l OLFLEX CLASSIC 110 SY 50G1,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una grande flessibilità e durabilità, rendendolo ideale per l utilizzo in ambienti industriali. Questo cavo è disponibile in una colorazione che facilita l identificazione e l installazione. Scegli OLFLEX CLASSIC per la tua prossima installazione elettrica e sperimenta la differenza nella qualità e nell affidabilità.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1305 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

50

diametro esterno circa

27,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

542 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

162,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 50G1,5Mmâ² Olflex Classic 110 Argento