Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119350
Cod. Produttore
1119350
Cod. EAN
4044773064247

Informazioni di prodotto

  • Tipo: OLFLEX CLASSIC 110
  • Numero fili: 50
  • Sezione fili: 1,5 mm²
  • Flessibile e resistente
  • Alta affidabilità
  • Materiali di qualità
  • Standard sicurezza elevati
  • Serie: CLASSIC
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con 50 fili da 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando una superficie ottimale per una conduzione efficiente della corrente. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, mantenendo standard elevati di sicurezza e durabilità.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1089 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

50

diametro esterno circa

23,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

235 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

94 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 50G1,5Mmâ² Olflex Classic 110