Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119150
Cod. Produttore
1119150
Cod. EAN
4044773066982

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Conduttori: 50G
  • Sezione cavo: 0,75 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Durata: Elevata resistenza
  • Conducibilità: Eccellente
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 50G0,75, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, assicurando durata e sicurezza. La sua versatilità lo rende ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. OLFLEX CLASSIC si distingue per la sua eccellente conducibilità e resistenza, rendendolo una scelta ideale per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

648 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

50

diametro esterno circa

19,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

192 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

76,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 50G0,75Mmâ² Olflex Classic 110