Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119150/50
Cod. Produttore
1119150/50
Cod. EAN
4044774550992

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Sezione cavo: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 50G
  • Tipo cavo: elettrico flessibile
  • Applicazioni: generali
  • Materiali: alta qualità
  • Uso: industriale e commerciale
  • Durata: robusto e durevole
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110, il cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Con un diametro di 0,75 mm², questo cavo è ideale per applicazioni generali e offre una grande flessibilità. Realizzato con materiali di prima scelta, OLFLEX CLASSIC 110 è perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Il suo design robusto e durevole assicura una lunga vita utile, rendendolo una scelta eccellente per i tuoi progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

648 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

50

diametro esterno circa

19,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

192 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

76,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 50G0,75Mmâ² Olflex Classic 110