Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0010037
Cod. Produttore
0010037
Cod. EAN
4044773009583

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
  • Tensione nominale: 300/500V
  • Numero fili: 50
  • Sezione filo: 0,75 mm²
  • Struttura: multifilare
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Durata: lunga
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 con tensione nominale di 300/500V, composto da 50 fili di sezione 0,75 mm² ciascuno. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono una buona flessibilità e resistenza. La struttura multifilare assicura una facile manipolazione e una lunga durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

648 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

50

diametro esterno circa

19,2 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

288 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

76,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 50G0,75Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V