Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026110/100
Cod. Produttore
0026110/100
Cod. EAN
4044774619538

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC FD 810 50G0,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Con una sezione di 0,5 mm², questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. Il materiale di costruzione assicura una lunga durata, rendendolo perfetto per l'uso in ambienti industriali. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, offrendo affidabilità e sicurezza in ogni situazione. Scegli OLFLEX CLASSIC FD 810 per un'eccellenza elettrica.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

560 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

50

diametro esterno circa

18,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

138,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

138,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

74 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 50G0,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810