Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026110/50
Cod. Produttore
0026110/50
Cod. EAN
4044774619521

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 50
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC FD 810
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Flessibilità: Elevata
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Connessione: Affidabile e sicura
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC FD 810 50G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo prodotto è realizzato con materiali di prima scelta, offrendo resistenza e flessibilità. La sua costruzione lo rende ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Con una sezione di 0,5 mm², è perfetto per una varietà di utilizzi, assicurando una connessione sicura e duratura. Scegli l'OLFLEX CLASSIC per la tua prossima installazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

560 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

50

diametro esterno circa

18,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

138,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

138,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

74 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 50G0,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810