Prodotti /

Cod. Rexel
TEXY2CZ305
Cod. Produttore
XY2CZ305
Cod. EAN
3666916063781

Informazioni di prodotto

  • Diametro cavo: 3,2 mm
  • Lunghezza cavo: 50,5 m
  • Peso: 1,36 kg
  • Tipo cavo: zincato rosso
  • Compatibilità: selettori XY2CB
  • Categoria parte: pezzi separati
  • Serie: Preventa XY2C
  • Applicazioni: macchine industriali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XY2C, un'offerta di selettori a fune per arresto di emergenza. Il cavo zincato è dedicato ai selettori a fune a trazione. È un cavo rosso con un diametro esterno di 3,2mm e lunghezza di 50,5m. Peso: 1,36 kg. È adatto a macchine per la lavorazione del legno, cesoie, sistemi di nastri trasportatori, macchine per la stampa, macchine tessili, laminatoi, laboratori di prova, officine di verniciatura, impianti per il trattamento delle superfici, ecc. È compatibile con i selettori a fune a trazione XY2CB.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cavo di trazione

lunghezza

50,5 m

Parte di ricambio

Serie

Preventa XY2C