Prodotti /

Cod. Rexel
TEXY2CZ105
Cod. Produttore
XY2CZ105
Cod. EAN
3666916063866

Informazioni di prodotto

  • Diametro cavo: 5 mm
  • Lunghezza cavo: 50,5 m
  • Peso netto: 2,75 kg
  • Tipo cavo: Zincato
  • Compatibilità: Selettori XY2C
  • Applicazioni: Macchine industriali
  • Offerta sostenibile: Green Premium
  • Serie: Preventa XY2C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma XY2C, un'offerta di selettori a fune per arresto di emergenza. Il cavo zincato è dedicato ai selettori a fune a trazione. È un cavo rosso con un diametro esterno di 5mm e lunghezza di 50,5m. Peso: 2,75 kg. È adatto a macchine per la lavorazione del legno, cesoie, sistemi di nastri trasportatori, macchine per la stampa, macchine tessili, laminatoi, laboratori di prova, officine di verniciatura, impianti per il trattamento delle superfici, ecc. È compatibile con i selettori a fune a trazione XY2CB.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cavo di trazione

lunghezza

50,5 m

Parte di ricambio

Serie

Preventa XY2C