Prodotti /

Cod. Rexel
TEXY2CZ102
Cod. Produttore
XY2CZ102
Cod. EAN
3666916063873

Informazioni di prodotto

  • Diametro cavo: 5 mm
  • Lunghezza cavo: 25,5 m
  • Materiale: Galvanizzato
  • Colore: Rosso
  • Compatibilità: Interruttore XY2CE
  • Tipo: Cavo per arresto emergenza
  • Peso netto: 1,4 kg
  • Serie: Preventa XY2C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo è dedicato all'interruttore a fune per l'arresto d'emergenza XY2CE. È galvanizzato, con una guaina rossa, lunghezza 25,5 m e un diametro di 5 mm.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cavo di trazione

lunghezza

25,5 m

Parte di ricambio

Serie

Preventa XY2C