Prodotti /

Cod. Rexel
TEXY2CZ1015
Cod. Produttore
XY2CZ1015
Cod. EAN
3666916063880

Informazioni di prodotto

  • Diametro cavo: 5 mm
  • Lunghezza cavo: 15,5 m
  • Tipo cavo: Galvanizzato
  • Colore cavo: Rosso
  • Compatibilità: Interruttore XY2CE
  • Peso netto: 0,85 kg
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: Preventa XY2C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo è dedicato all'interruttore a fune per l'arresto d'emergenza XY2CE. È galvanizzato, con una guaina rossa, lunghezza 15,5 m e un diametro di 5 mm.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cavo di trazione

lunghezza

15,5 m

Parte di ricambio

Serie

Preventa XY2C