Prodotti /

Cod. Rexel
TEXY2CZ110
Cod. Produttore
XY2CZ110
Cod. EAN
3666916063842

Informazioni di prodotto

  • Diametro cavo: 5 mm
  • Lunghezza cavo: 100,5 m
  • Materiale: Acciaio galvanizzato
  • Colore guaina: Rosso
  • Compatibilità: Interruttore XY2CE
  • Peso netto: 5,5 kg
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: Preventa XY2C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo è dedicato all'interruttore a fune per l'arresto d'emergenza XY2CE. È galvanizzato, con una guaina rossa, lunghezza 100,5 m e un diametro di 5 mm.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cavo di trazione

lunghezza

100,5 m

Parte di ricambio

Serie

Preventa XY2C