Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR76124000
Cod. Produttore
76124000
Cod. EAN
4044773490428

Informazioni di prodotto

EPIC LS1 D6 3+PE+4 K 7,5-15,5 V (5)
Descrizione del produttore: Connettore industriale EPIC POWER LS1 D6 con 3 contatti di potenza, 1 contatto di protezione (PE) e 4 contatti ausiliari, progettato per garantire una connessione affidabile e sicura in impianti elettrici ad alta potenza. Adatto per applicazioni che richiedono una capacità di corrente elevata, con una gamma di tensione da 7,5 a 15,5 kV. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e prestazioni ottimali in ambienti industriali.

tipo di bloccaggio

Altro

schermato

Materiale del corpo

Zinco

rivestimento scatola

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

Numero min. di cicli di innesto

500

Numero di contatti di potenza

3

Produttore

Cavo 5-15,5 Epic Power Connettore