Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1121310/500
Cod. Produttore
1121310/500
Cod. EAN
4044774562308

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 0,6/1KV
  • Numero conduttori: 4X
  • Tipo cavo: OLFLEX CY BK
  • Applicazioni: Industriali
  • Materiale: Resistente
  • Protezione: Alta affidabilità
  • Uso: Versatile
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 4X, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali. La sua robustezza e affidabilità lo rendono una scelta perfetta per chi cerca durata e sicurezza. Con un design versatile, il cavo è adatto a molteplici installazioni, offrendo una soluzione efficace per le tue esigenze elettriche.

isolamento filo

PVC

peso

290 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

13 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

260 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

78 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4Xmmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv