Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1121310/50
Cod. Produttore
1121310/50
Cod. EAN
4044774562285

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 0,6/1KV
  • Numero conduttori: 4
  • Tipo cavo: 110 CY BK
  • Uso: Industriale
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Alta affidabilità
  • Distribuzione energia: Efficient
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 4X, un cavo elettrico di alta qualità progettato per offrire prestazioni superiori in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti impegnativi, garantendo sicurezza e affidabilità. La sua struttura a quattro conduttori permette una distribuzione efficiente dell'energia, mentre la tensione nominale di 0,6/1KV assicura un funzionamento ottimale. Scegli l'OLFLEX CLASSIC per le tue esigenze elettriche.

isolamento filo

PVC

peso

290 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

13 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

260 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

78 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4Xmmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv