Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1121310/1000
Cod. Produttore
1121310/1000
Cod. EAN
4044774562315

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 0,6/1KV
  • Conduttori: 4X
  • Colore: nero
  • Applicazione: industriale/commerciale
  • Materiali: durevoli
  • Alta conduttività: garantita
  • Design: elegante
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a tensioni fino a 1KV. Con una sezione di 4X, questo cavo offre una straordinaria conduttività e affidabilità per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali durevoli e di prima scelta, il design elegante in nero si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, OLFLEX CLASSIC 110 rappresenta la scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza.

isolamento filo

PVC

peso

290 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

13 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

260 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

78 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4Xmmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv