Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1121310/100
Cod. Produttore
1121310/100
Cod. EAN
4044774562292

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110 CY BK
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Numero conduttori: 4
  • Tipo cavo: elettrico industriale
  • Isolamento: materiali resistenti
  • Protezione: ambienti avversi
  • Applicazioni: robusta e durevole
  • Uso: distribuzione energia
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 4X, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in ambienti industriali. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, offrendo una protezione eccellente contro le condizioni ambientali avverse. La sua configurazione a quattro conduttori assicura una distribuzione efficiente dell'energia, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo. Scegli OLFLEX CLASSIC per un elettrico sicuro e performante.

isolamento filo

PVC

peso

290 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

13 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

260 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

78 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4Xmmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv