Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1121310
Cod. Produttore
1121310
Cod. EAN
4044773624120

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Conduttori: 4 fili principali
  • Identificazione: fili contrassegnati
  • Resistenza: elevata
  • Flessibilità: ottimale
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Sicurezza: affidabile
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CY BK con tensione nominale 0,6/1 kV, costituito da 4 fili principali contrassegnati per una facile identificazione. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre resistenza e flessibilità ottimali per applicazioni industriali e civili.

isolamento filo

PVC

peso

290 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

13 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

260 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

78 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4Xmmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv