Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1121270/500
Cod. Produttore
1121270/500
Cod. EAN
4044774561899

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC
  • Tensione nominale: 0,6/1KV
  • Numero conduttori: 4
  • Guaina: nera resistente
  • Uso: industriale
  • Alta durabilità
  • Resistente a usura
  • Connessione affidabile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a tensioni fino a 0,6/1KV. Questo cavo è composto da quattro conduttori, garantendo una connessione affidabile e sicura per le tue esigenze elettriche. La robusta guaina nera offre resistenza all'usura e agli agenti esterni, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali. Scegli OLFLEX CLASSIC per prestazioni elevate e durata nel tempo.

isolamento filo

PVC

peso

210 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

11,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

236 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

70,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4Xmmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv