Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1121270/100
Cod. Produttore
1121270/100
Cod. EAN
4044774561882

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 0,6/1KV
  • Conduttori: 4
  • Colore: Nero
  • Applicazioni: Industriale/Commerciale
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Serie: CLASSIC 110 CY
  • Uso: Versatile
  • Affidabilità: Alta
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a tensioni fino a 0,6/1KV. Con una configurazione di 4 conduttori, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La robusta costruzione garantisce durabilità e affidabilità, mentre il design versatile lo rende perfetto per una vasta gamma di utilizzi. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e discreto, rendendolo adatto a qualsiasi ambiente.

isolamento filo

PVC

peso

210 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

11,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

236 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

70,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4Xmmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv