Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1121236/100
Cod. Produttore
1121236/100
Cod. EAN
4044774561509

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4X0,75
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per offrire prestazioni eccellenti. Con una tensione nominale di 0,6/1KV e una configurazione a 4 conduttori, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durabilità e affidabilità nel tempo. La sua finitura nera conferisce un aspetto professionale, mentre la versatilità lo rende adatto a diverse installazioni elettriche.

isolamento filo

PVC

peso

186 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

11,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

228 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

68,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4Xmmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv