Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0066234/100
Cod. Produttore
0066234/100
Cod. EAN
4044775197462

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYCY(TP) A 4X2XAWG24/7
Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC LIYCY(TP) con 4 conduttori da 24 AWG/7, caratterizzato da un materiale conduttore di alta qualità e superficie specifica per garantire prestazioni elettriche affidabili. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e protezione contro interferenze elettromagnetiche, assicurando trasmissione del segnale stabile e duratura.

sezione nominale del conduttore

0,23 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

70 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

7,2 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

108 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X2X24Awg/7 Unitronic Liycy(Tp) A