Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0066234/305
Cod. Produttore
0066234/305
Cod. EAN
4044774743998

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 4 coppie
  • Sezione conduttore: AWG24/7
  • Tipo cavo: LIYCY(TP) A
  • Protezione: Contro interferenze
  • Applicazione: Trasmissione dati
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: UNITRONIC
  • Uso: Ambienti critici
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYCY(TP) A 4X2XAWG24/7, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una trasmissione dati affidabile e una protezione efficace contro le interferenze. La sua configurazione a 4 coppie e la sezione AWG24/7 lo rendono ideale per connessioni in ambienti critici. Scegli UNITRONIC per una soluzione sicura e duratura nel tuo sistema elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,23 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

70 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

7,2 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

108 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X2X24Awg/7 Unitronic Liycy(Tp) A