Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1032133
Cod. Produttore
1032133
Cod. EAN
4044776769958

Informazioni di prodotto

UNITRONIC ROBUST C (TP) 4x2x1
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC ROBUST C (TP) 4X2X1, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, offrendo robustezza e durata nel tempo. La sua configurazione 4X2X1 lo rende ideale per una varietà di utilizzi, assicurando una trasmissione sicura e affidabile. Scegli UNITRONIC per un'esperienza elettrica senza compromessi.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

1 mm²

marcatura filo

Colore

peso

168 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

11,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

169,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

67,8 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4X2X1Mmâ² Unitronic Robust C (Tp)