Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035832/500
Cod. Produttore
0035832/500
Cod. EAN
4044774717999

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYCY (TP) 4x2x1
Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC LIYCY (TP) con 4 conduttori da 2x1 mm², progettato per garantire elevata flessibilità e resistenza. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che assicura ottime prestazioni elettriche. Ideale per applicazioni industriali e di automazione, offre protezione contro interferenze elettromagnetiche grazie alla schermatura integrata. Questo cavo è adatto per installazioni che richiedono affidabilità e durabilità nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

212 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

11,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

169,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

67,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X2X1Mmâ² Unitronic Liycy (Tp)