Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035832/300
Cod. Produttore
0035832/300
Cod. EAN
4044774717982

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYCY (TP) 4x2x1
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LIYCY (TP) 4X2X1, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione superiore e una conduzione affidabile. Con una configurazione di 4 conduttori, è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua versatilità lo rende perfetto per una vasta gamma di utilizzi, assicurando sempre sicurezza e efficienza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

212 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

11,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

169,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

67,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X2X1Mmâ² Unitronic Liycy (Tp)