Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0038804
Cod. Produttore
0038804
Cod. EAN
4044773051810

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiHCH (TP) 4x2x1
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LIHCH TP 4X2X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Realizzato con materiali selezionati, questo cavo offre una straordinaria resistenza e affidabilità. La sua configurazione a quattro conduttori consente un'ottima trasmissione del segnale, rendendolo ideale per applicazioni professionali. Con un design robusto e flessibile, l'UNITRONIC LIHCH è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

212 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

11,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

172,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

69 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 4X2X1Mmâ² Unitronic Lihch (Tp)