Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034072/500
Cod. Produttore
0034072/500
Cod. EAN
4044774742052

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 4 coppie
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: industriale/commerciale
  • Serie: UNITRONIC
  • Tipo cavo: LI2YCY PIMF
  • Connessione: affidabile
  • Prestazioni: elevate
  • Durata: alta resistenza
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LI2YCY PIMF 4X2X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate. Questo prodotto offre una configurazione a quattro coppie di conduttori, ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti, il cavo è progettato per resistere a condizioni difficili, mantenendo la sua integrità nel tempo. La sua versatilità lo rende perfetto per diverse installazioni elettriche, assicurando sempre una connessione affidabile.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

193 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

12,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

254 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

127 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X2X1Mmâ² Unitronic Li2Ycy Pimf